Sterngriff mit umspritzer Mutter
Sterngriff mit umspritzter Mutter Stahl verzinkt
STERNGRF-USMU-KST-DK30-M6
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
![]() | |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff Gewinde | Stahl |
Oberfläche Gewinde | Verzinkt |
Form | K |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Kopfdurchmesser (dk) | 30 mm |
Sockeldurchmesser | 17.5 mm |
Sockelhöhe | 8.5 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 12.149 g |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt